Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 W 135° Dampfangelassen Ø 8 X 117 mm

  • ERIKS:23092252
Image 1
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 W 135° Dampfangelassen 4xD für Rostfreien Stahl, Ferritisch / Martensitischen Rostfreien Stahl <1000N/mm², Titan und Titanlegierungen <900 N/mm²
Zur Liste hinzufügen

13,23 €/ Stückexkl. MwSt

15,48 €inkl. MwSt

69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
8 mm
Schneidenlänge
75 mm
Gesamtlänge
117 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
links
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS