8,09 €/ Stückexkl. MwSt
9,47 €inkl. MwSt
66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Durchmesser | 5.5 mm |
Schneidenlänge | 57 mm |
Gesamtlänge | 93 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | links |
DIN-Norm | 338 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 135 ° |
Material | HSS |