5,43 €/ Stückexkl. MwSt
6,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Durchmesser | 4.1 mm |
Schneidenlänge | 43 mm |
Gesamtlänge | 75 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | links |
DIN-Norm | 338 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 135 ° |
Material | HSS |