Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 W 135° Dampfangelassen Ø 14 X 160 mm

  • ERIKS:11672945
Image 1
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 W 135° Dampfangelassen 4xD für Rostfreien Stahl, Ferritisch / Martensitischen Rostfreien Stahl <1000N/mm², Titan und Titanlegierungen <900 N/mm²
Zur Liste hinzufügen

60,13 €/ Stückexkl. MwSt

70,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
14 mm
Schneidenlänge
108 mm
Gesamtlänge
160 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
links
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS