Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 W 135° Dampfangelassen Ø 10.5 X 133 mm

  • ERIKS:23092441
Image 1
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 W 135° Dampfangelassen 4xD für Rostfreien Stahl, Ferritisch / Martensitischen Rostfreien Stahl <1000N/mm², Titan und Titanlegierungen <900 N/mm²
Zur Liste hinzufügen

26,81 €/ Stückexkl. MwSt

31,37 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
10.5 mm
Schneidenlänge
87 mm
Gesamtlänge
133 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
links
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS