Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Linksschneidend, Dampfangelassen Ø 8 X 117 mm

  • ERIKS:11672723
Image 1
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Linksschneidend, Dampfangelassen 4xD für Stahl <850 N/mm² und Guss
Zur Liste hinzufügen

13,52 €/ Stückexkl. MwSt

15,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
8 mm
Schneidenlänge
75 mm
Gesamtlänge
117 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
links
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS