7,38 €/ Stückexkl. MwSt
8,63 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Durchmesser | 5.2 mm |
Schneidenlänge | 52 mm |
Gesamtlänge | 86 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | links |
DIN-Norm | 338 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |