Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Linksschneidend, Dampfangelassen Ø 1 X 34 mm

  • ERIKS:11672686
Image 1
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Linksschneidend, Dampfangelassen 4xD für Stahl <850 N/mm² und Guss
Zur Liste hinzufügen

4,84 €/ Stückexkl. MwSt

5,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
1 mm
Schneidenlänge
12 mm
Gesamtlänge
34 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
links
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS