Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 8.8 X 125 mm

  • ERIKS:23091613
Image 1
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen 4xD für Stahl <850 N/mm² und Guss
Zur Liste hinzufügen

7,74 €/ Stückexkl. MwSt

9,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER