Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 6.2 X 101 mm

  • ERIKS:23091396
Image 1
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen 4xD für Stahl <850 N/mm² und Guss
Zur Liste hinzufügen

4,02 €/ Stückexkl. MwSt

4,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER