Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 3 X 61 mm

  • ERIKS:23091196
Image 1
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen 4xD für Stahl <850 N/mm² und Guss
Zur Liste hinzufügen

1,66 €/ Stückexkl. MwSt

1,94 €inkl. MwSt

166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER