Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 3.3 X 65 mm

  • ERIKS:23091216
Image 1
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen 4xD für Stahl <850 N/mm² und Guss
Zur Liste hinzufügen

1,72 €/ Stückexkl. MwSt

2,01 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER