Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 1.8 X 46 mm

  • ERIKS:23091141
Image 1
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen 4xD für Stahl <850 N/mm² und Guss
Zur Liste hinzufügen

1,83 €/ Stückexkl. MwSt

2,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER