Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 N 118° Dampfangelassen Ø 48 X 369 mm

  • ERIKS:23092469
Image 1
HSS Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 N 118° Dampfangelassen 4xD für Stahl <850 N/mm² und Guss
Zur Liste hinzufügen

494,90 €/ Stückexkl. MwSt

579,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
48 mm
Schneidenlänge
220 mm
Gesamtlänge
369 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 4
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS