Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 N 118° Dampfangelassen Ø 32.5X 334 mm

  • ERIKS:23100623
Image 1
HSS Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 N 118° Dampfangelassen 4xD für Stahl <850 N/mm² und Guss
Zur Liste hinzufügen

227,50 €/ Stückexkl. MwSt

266,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
32.5 mm
Schneidenlänge
185 mm
Gesamtlänge
334 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 4
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Material
HSS