Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 N 118° Dampfangelassen Ø 26 X 286 mm

  • ERIKS:23091983
Image 1
HSS Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 N 118° Dampfangelassen 4xD für Stahl <850 N/mm² und Guss
Zur Liste hinzufügen

116,90 €/ Stückexkl. MwSt

136,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
26 mm
Schneidenlänge
165 mm
Gesamtlänge
286 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS