Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 N 118° Dampfangelassen Ø 23.5 X 276 mm

  • ERIKS:23091933
Image 1
HSS Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 N 118° Dampfangelassen 4xD für Stahl <850 N/mm² und Guss
Zur Liste hinzufügen

95,90 €/ Stückexkl. MwSt

112,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
23.5 mm
Schneidenlänge
155 mm
Gesamtlänge
276 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS