Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 N 118° Dampfangelassen Ø 20.5 X 243 mm

  • ERIKS:23091873
Image 1
HSS Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 N 118° Dampfangelassen 4xD für Stahl <850 N/mm² und Guss
Zur Liste hinzufügen

66,30 €/ Stückexkl. MwSt

77,57 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
20.5 mm
Schneidenlänge
145 mm
Gesamtlänge
243 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS