18,55 €/ Stückexkl. MwSt
21,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Durchmesser | 9.5 mm |
Schneidenlänge | 115 mm |
Gesamtlänge | 175 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
DIN-Norm | 340 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |