Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer Lang mit Zylinderschaft DIN 340 N 118° Dampfangelassen Ø 7.5 X 156 mm

  • ERIKS:11673135
Image 1
HSS Spiralbohrer Lang mit Zylinderschaft DIN 340 N 118° Dampfangelassen 6xD für universialen Einsatz in Stahl <850 N/mm² und Guss, Aluminium Legierungen SI<0,5%, synthetische Materialien wie thermoplastische Harze und duroplastischen Kunststoffen
Zur Liste hinzufügen

13,09 €/ Stückexkl. MwSt

15,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
7.5 mm
Schneidenlänge
102 mm
Gesamtlänge
156 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS