Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer Kurz mit Zylinderschaft DIN 1897 N 118° Dampfangelassen Ø 3 X 46 mm

  • ERIKS:23092294
Image 1
HSS Spiralbohrer Kurz mit Zylinderschaft DIN 1897 N 118° Dampfangelassen 2,5xD für Stahl <850 N/mm², für Handbohrmaschinen in Rostfreien Stahl, Guss und Titan.
Zur Liste hinzufügen

2,03 €/ Stückexkl. MwSt

2,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
3 mm
Schneidenlänge
16 mm
Gesamtlänge
46 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS