Eriks
DORMER

DORMER HSS Spiralbohrer Kurz mit Zylinderschaft DIN 1897 N 118° Dampfangelassen Ø 3.2 X 49 mm

  • ERIKS:23092296
Image 1
HSS Spiralbohrer Kurz mit Zylinderschaft DIN 1897 N 118° Dampfangelassen 2,5xD für Stahl <850 N/mm², für Handbohrmaschinen in Rostfreien Stahl, Guss und Titan.
Zur Liste hinzufügen

2,87 €/ Stückexkl. MwSt

3,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
3.2 mm
Schneidenlänge
18 mm
Gesamtlänge
49 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS