Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat MF, ISO 2568 M16X1.0 F110

  • ERIKS:23105010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

109,60 €/ Stückexkl. MwSt

128,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
F110
Typ
MF Gun Nosed Die
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Material
HSS
Durchmesser
16 mm
Dicke
14 mm
Gewindeart
Metrisch Fein
Gewindesteigung
1 mm
Außendurchmesser
45 mm
Schneidstoff
HSS
Schneidrichtung
Rechtsgewinde