79,04 €/ Stückexkl. MwSt
92,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | F110 |
Typ | MF Gun Nosed Die |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 14 |
Material | HSS |
Durchmesser | 14 mm |
Dicke | 10 mm |
Gewindeart | Metrisch Fein |
Gewindesteigung | 1 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Schneidstoff | HSS |
Schneidrichtung | Rechtsgewinde |