Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat links DIN-EN22568 M20 F201

  • ERIKS:11681792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

124,80 €/ Stückexkl. MwSt

146,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
F201
Typ
M Gun Nosed Die
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Material
HSS
Durchmesser
20 mm
Dicke
18 mm
Gewindeart
Metrisch
Gewindesteigung
2.5 mm
Außendurchmesser
45 mm
Schneidstoff
HSS
Schneidrichtung
Linksgewinde