Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat links DIN-EN22568 M12 F201

  • ERIKS:23105001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

84,00 €/ Stückexkl. MwSt

98,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
F201
Typ
M Gun Nosed Die
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Material
HSS
Durchmesser
12 mm
Dicke
14 mm
Gewindeart
Metrisch
Gewindesteigung
1.75 mm
Außendurchmesser
38 mm
Schneidstoff
HSS
Schneidrichtung
Linksgewinde