Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat links DIN-EN 22568 M8 F201

  • ERIKS:23104984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

54,72 €/ Stückexkl. MwSt

64,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
F201
Typ
M Gun Nosed Die
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Material
HSS
Durchmesser
8 mm
Dicke
9 mm
Gewindeart
Metrisch
Gewindesteigung
1.25 mm
Außendurchmesser
25 mm
Schneidstoff
HSS
Schneidrichtung
Linksgewinde