63,36 €/ Stückexkl. MwSt
74,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | F201 |
Typ | M Gun Nosed Die |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 4 |
Material | HSS |
Durchmesser | 4 mm |
Dicke | 5 mm |
Gewindeart | Metrisch |
Gewindesteigung | 0.7 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Schneidstoff | HSS |
Schneidrichtung | Linksgewinde |