Eriks
DORMER

DORMER HSS Sechskant-Schneideisen für Metrisches Gewinde DIN 382 M6X 1

  • ERIKS:23105147
Image 1
HSS Sechskant-Schneideisen für Metrisches Gewinde DIN 382 für Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

47,76 €/ Stückexkl. MwSt

55,88 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Dicke
7 mm