Eriks
DORMER

DORMER HSS Sechskant-Schneideisen für Metrisches Gewinde DIN 382 M30X 3.5

  • ERIKS:23105171
Image 1
HSS Sechskant-Schneideisen für Metrisches Gewinde DIN 382 für Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

241,60 €/ Stückexkl. MwSt

282,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
30
Material
HSS
DIN-Norm
382
Dicke
25 mm