Eriks
DORMER

DORMER HSS Sechskant-Schneideisen für Metrisches Gewinde DIN 382 M20X 2.5

  • ERIKS:23105143
Image 1
HSS Sechskant-Schneideisen für Metrisches Gewinde DIN 382 für Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

110,40 €/ Stückexkl. MwSt

129,17 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Material
HSS
DIN-Norm
382
Dicke
18 mm