Eriks
DORMER

DORMER HSS Sechskant-Schneideisen für Metrisches Gewinde BS 1127:1950 M36X 4

  • ERIKS:11681850
Image 1
HSS Sechskant-Schneideisen für Metrisches Gewinde BS 1127:1950 für Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

307,20 €/ Stückexkl. MwSt

359,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
36
Gewindesteigung Außengewinde
4 mm
Material
HSS