Eriks
DORMER

DORMER HSS Sechskant-Schneideisen für Metrisch-Fein Gewinde BS 1127:1950 MF24X 1.5

  • ERIKS:11681895
Image 1
HSS Sechskant-Schneideisen für Metrisch-Fein Gewinde BS 1127:1950 für Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

185,60 €/ Stückexkl. MwSt

217,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS