Eriks
DORMER

DORMER HSS Sechskant-Schneideisen für Metrisch-Fein Gewinde BS 1127:1950 MF12X 1.25

  • ERIKS:11681888
Image 1
HSS Sechskant-Schneideisen für Metrisch-Fein Gewinde BS 1127:1950 für Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

73,92 €/ Stückexkl. MwSt

86,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Außengewinde
1.25 mm
Material
HSS