Eriks
DORMER

DORMER HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382 1/2X 14 TPI

  • ERIKS:23105166
Image 1
HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382 für Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Dicke
14 mm