Eriks
DORMER

DORMER HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382 1.1/4X 11 TPI

  • ERIKS:23105178
Image 1
HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382 für Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

425,60 €/ Stückexkl. MwSt

497,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1.1/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
11 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Dicke
20 mm