Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNF Gewinde ISO 2568 1/2X 20 TPI

  • ERIKS:11652124
Image 1
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNF Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

75,28 €/ Stückexkl. MwSt

88,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Außengewinde
20 in
Material
HSS
DIN-Norm
ISO 2568
Durchmesser
38 mm
Dicke
10 mm