Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNC Gewinde ISO 2568 7/16X 14 TPI

  • ERIKS:11681776
Image 1
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNC Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

65,76 €/ Stückexkl. MwSt

76,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
7/16 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS
DIN-Norm
ISO 2568
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm