Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNC Gewinde ISO 2568 5/16X 18 TPI

  • ERIKS:11652131
Image 1
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNC Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

50,88 €/ Stückexkl. MwSt

59,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
5/16 in
Gewindesteigung Außengewinde
18 in
Material
HSS
DIN-Norm
ISO 2568
Durchmesser
25 mm
Dicke
9 mm