Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNC Gewinde ISO 2568 3/4X 10 TPI

  • ERIKS:11681774
Image 1
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNC Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

105,60 €/ Stückexkl. MwSt

123,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
10 in
Material
HSS
DIN-Norm
ISO 2568
Durchmesser
45 mm
Dicke
18 mm