Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNC Gewinde ISO 2568 1/2X 13 TPI

  • ERIKS:11652126
Image 1
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNC Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

71,28 €/ Stückexkl. MwSt

83,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Außengewinde
13 in
Material
HSS
DIN-Norm
ISO 2568
Durchmesser
38 mm
Dicke
14 mm