Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für NPT Gewinde EN 22568 1/4X 18 TPI

  • ERIKS:23104996
Image 1
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für NPT Gewinde EN 22568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

109,60 €/ Stückexkl. MwSt

128,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
18 in
Material
HSS
DIN-Norm
22568
Durchmesser
38 mm
Dicke
14 mm