Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein LINKS Gewinde EN 22568 M5X 0.8

  • ERIKS:23104982
Image 1
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein LINKS Gewinde EN 22568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

51,52 €/ Stückexkl. MwSt

60,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
Metrisch (links)
Gewindemaß metrisch
5
Material
HSS
DIN-Norm
22568
Durchmesser
20 mm
Dicke
7 mm