Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568 MF36X 1.5

  • ERIKS:11681770
Image 1
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

218,40 €/ Stückexkl. MwSt

255,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
36
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
ISO 2568
Durchmesser
65 mm
Dicke
18 mm