Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568 3/4X 14 TPI

  • ERIKS:23104652
Image 1
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

163,20 €/ Stückexkl. MwSt

190,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS
DIN-Norm
ISO 2568
Durchmesser
55 mm
Dicke
16 mm