Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568 1X 11 TPI

  • ERIKS:23104648
Image 1
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

190,40 €/ Stückexkl. MwSt

222,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Außengewinde
11 in
Material
HSS
DIN-Norm
ISO 2568
Durchmesser
65 mm
Dicke
18 mm