Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für BSW Gewinde ISO 2568 1/2X 12 TPI

  • ERIKS:23105057
Image 1
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für BSW Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

72,72 €/ Stückexkl. MwSt

85,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Außengewinde
12 in
Material
HSS
DIN-Norm
ISO 2568
Durchmesser
38 mm
Dicke
14 mm