Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für BSF Gewinde EN 22 568 7/16X 18 TPI

  • ERIKS:11681784
Image 1
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für BSF Gewinde EN 22 568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

74,96 €/ Stückexkl. MwSt

87,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
BSF
Gewindegröße
7/16 in
Gewindesteigung Außengewinde
18 in
Material
HSS
DIN-Norm
22568
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm