Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen einstellbar, für Metrisch-Fein Gewinde BS 1127:1950 MF16X 1.5

  • ERIKS:11681865
  • Hersteller:F310M16X1.5X1.1/2
Image 1
HSS Schneideisen einstellbar, für Metrisch-Fein Gewinde BS 1127:1950 für Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

76,72 €/ Stückexkl. MwSt

89,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
16
Material
HSS