Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen einstellbar, für Metrisch-Fein Gewinde BS 1127:1950 MF10X 1.25

  • ERIKS:11681857
  • Hersteller:F310M10X1.25X1
Image 1
HSS Schneideisen einstellbar, für Metrisch-Fein Gewinde BS 1127:1950 für Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

44,56 €/ Stückexkl. MwSt

52,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
10
Material
HSS